Omschrijving:
Het PW3 hi-vis sweatshirt met ronde hals wordt gekenmerkt door zijn opvallende design, waarbij Portwest HiVisTex Pro reflecterende tape gecombineerd wordt met eigentijdse contrasterende panelen. Zeer comfortabel, ruime pasvorm en het doek voelt zacht aan.
Kenmerk:
- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Stijlvol unisex ontwerp
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Nekbeschermer
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Leverbaar in maten tot 4XL
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: S)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes: M-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Size: S)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes: M-4XL)
Materiaal:
Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.