PW3 SOFTSHELL JACK (3L) Black/Zoom Grey XXXL R

Artikelnummer: PW378BZRXXXL
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
Artikelnummer PW378BZRXXXL
EAN/GTIN 5036108382439
Nummer fabrikant PW378BZRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is het perfecte jack voor het werken in koude en vochtige omstandigheden. Een 3-laagse stof met een warme geborstelde fleece binnenkant en ontworpen als aanvulling op de PW3-broekenlijn

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Zijzakken met rits
  • Borstzak voorzien van rits
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 4 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • 3 laags
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen