PW3 Hoge zichtbaarheid Bodywarmer, 2 zijde draagbaar. Yellow/Black XXXL R

Artikelnummer: PW374YBRXXXL
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
Artikelnummer PW374YBRXXXL
EAN/GTIN 5036108319282
Nummer fabrikant PW374YBRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit innovatieve bodywarmer ontwerp wordt gekenmerkt door zijn stijlvolle en eigentijdse pasvorm. Hij heeft meerdere praktische functies en een duurzame vlekbestendige fluorescerende doekkwaliteit. De warme en dikke voering biedt u een optimaal comfort op koude dagen, terwijl de omkeerbare functie hem zeer geschikt maakt voor zowel werk als vrije tijd.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • Zware gevoerde voering voor maximale thermische isolatie
  • 6 opbergzakken
  • Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Omkeerbare voorsluiting
  • Meerdere Opbergzakken
  • Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • 2 zijzakken met rits
  • CE gecertificeerd
  • Verdekte telefoonzak
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Het jack kan op twee manieren gedragen worden.
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Vulling gewicht gm: 300
Vulling gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen