PW3 Hoge zichtbaarheid Bodywarmer, 2 zijde draagbaar. Orange/Black L R

Artikelnummer: PW374OBRL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer PW374OBRL
EAN/GTIN 5036108319176
Nummer fabrikant PW374OBRL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit innovatieve bodywarmer ontwerp wordt gekenmerkt door zijn stijlvolle en eigentijdse pasvorm. Hij heeft meerdere praktische functies en een duurzame vlekbestendige fluorescerende doekkwaliteit. De warme en dikke voering biedt u een optimaal comfort op koude dagen, terwijl de omkeerbare functie hem zeer geschikt maakt voor zowel werk als vrije tijd.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • Zware gevoerde voering voor maximale thermische isolatie
  • 6 opbergzakken
  • Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Omkeerbare voorsluiting
  • Meerdere Opbergzakken
  • Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • 2 zijzakken met rits
  • CE gecertificeerd
  • Verdekte telefoonzak
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Het jack kan op twee manieren gedragen worden.
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Vulling gewicht gm: 300
Vulling gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen