Profile Veiligheidsbril Smoke R

Artikelnummer: PW34SKR
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
Artikelnummer PW34SKR
EAN/GTIN 5036108139002
Nummer fabrikant PW34SKR

Omschrijving

Omschrijving:

Deze veiligheidsbril zonder frame is ontworpen met veiligheid, comfort en stijl in gedachten. Met zachte rubberen poten en ingebouwde neusbrug en wenkbrauwbescherming.

Kenmerk:

  • Contour omsluitende design bril
  • Uit een stuk gebogen lens met voorgevormde neusbrug
  • Flexibele poten voor meer comfort
  • Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Anti-kras coating voor duurzaamheid
  • 99% UV bescherming
  • CE gecertificeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Norm:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen