Omschrijving:
Gemaakt uit een enkele panoramische lens van polycarbonaat, met zijschermen en bescherming voor de wenkbrauwen. Deze bril heeft ook verstelbare poten en een geïntegreerde neusbrug.
Kenmerk:
- Panoramische bril
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht
- Uitstekende zijbescherming
- verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren
- Anti-kras coating voor duurzaamheid
- 99% UV bescherming
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
Norm:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- ANSI/ISEA Z87 + (S)
- ANSI/ISEA Z87 (U6)
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat;