PW3 Pullover Hoodie Black XL R

Artikelnummer: PW337BKRXL
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
Artikelnummer PW337BKRXL
EAN/GTIN 5036108388813
Nummer fabrikant PW337BKRXL

Omschrijving

Omschrijving:

De PW3-pullover-hoodie combineert moderne styling met technische details om een ​​comfortabele aanvulling op ons assortiment sweaters te creëren. Dankzij de pull-over kan deze in drukke werkomgevingen gemakkelijk worden aan- en uitgetrokken.

Kenmerk:

  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • 3 opbergzakken
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Mouwzak
  • Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
  • Verstelbaar aansnoerkoord voor een goede pasvorm
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen