Hoge Zichtbaarheid T-Shirts Zwart/Oranje XL

Artikelnummer: PW311BKOXL
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
Artikelnummer PW311BKOXL
EAN/GTIN 5036108351312
Nummer fabrikant PW311BKOXL

Omschrijving

Omschrijving:

PW3 Hi-Vis katoen comfort klasse 1 T-shirt S/S.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Nekbeschermer
  • Ventilatie openingen
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Materiaal:

Shell-stof: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen