PW3 Hi-Vis Executive Vest Orange/Black S R

Artikelnummer: PW309OBRS
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
Artikelnummer PW309OBRS
EAN/GTIN 5036108381814
Nummer fabrikant PW309OBRS

Omschrijving

Omschrijving:

Het PW3 Executive vest heeft een stijlvol ontwerp en combineert de premium kenmerken van onze PW3-reeks, waaronder HiVisTex Pro tape en het praktische nut van zakken, voor die situaties waarin een jas misschien te warm is. Een doorzichtig afneembaar ID-zakje voor veiligheidspasjes en pasjes maakt dit unieke kledingstuk compleet.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Ritssluiting voorzijde
  • 7 opbergzakken
  • Telefoon- en Pennenzak
  • Afneembare ID-houder
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuwe kleur

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Warp Knit
Shell samenstelling: 100% Polyester Warp Knit
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen