Omschrijving:
Het PW3 Klasse 1 gereedschapsvest heeft een stijlvol ontwerp en combineert de premium kenmerken van ons PW3-assortiment, inclusief HiVisTex Pro-reflecterende striping, met het praktische van onze duurzame Kingsmill-keper twill doek.
Kenmerk:
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 12 opbergzakken
- Ritssluiting voorzijde
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
- Holsterzakken
- Afneembare ID-houder
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.