Omschrijving:
Dit veelzijdige PW3-jack is geschikt voor uiteenlopende werkomgevingen. Kwaliteitsdoek, uitmuntende afwerking en ongeëvenaarde functionaliteit zijn standaard. De uitritsbare mouwen en uitneembare fleece bodywarmer zorgen ervoor dat dit een zeer aanpasbaar kledingstuk is.
Kenmerk:
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Interactieve bodywarmervoering
- 6 opbergzakken
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Texpel vuilafstotende finish tegen vuil en vlekken
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester Voering
Samenstelling vulling: 100% Polyester Voering
Verwijderbare voeringstof: Voering 100% polyester 100% Polyester
Samenstelling uitneembare voering: Voering 100% polyester 100% Polyester
Shell gewicht gm: 240
Shell gewicht oz: 7
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Uitneembare voering gewicht oz: 280
Verwijderbare voering gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet chemisch reinigen; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.