PW2 Hi-Vis Sweatshirt met ronde hals Orange/Black XXL R

Artikelnummer: PW277OBRXXL
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
Artikelnummer PW277OBRXXL
EAN/GTIN 5036108356393
Nummer fabrikant PW277OBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het PW2 Hi-Vis Sweatshirt met ronde hals onderscheidt zich door het slimme ontwerp en contrasterende borstpaneel Zeer comfortabel, ruime pasvorm en het doek voelt zacht aan. Perfect als onderdeel van een corporate branding lijn.

Kenmerk:

  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Nekbeschermer
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • CE gecertificeerd
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UKCA gemarkeerd
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen