0 Orange/Black 4XL R

Artikelnummer: PW274OBR4XL
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
Artikelnummer PW274OBR4XL
EAN/GTIN 5036108389704
Nummer fabrikant PW274OBR4XL

Omschrijving

Omschrijving:

Met zijn unieke ontwerp heeft de PW2 hi-vis fleece een eigentijds contrasterend borstpaneel voor extra stijl en een moderne pasvorm. Gemaakt van lichtgewicht anti-pill duurzaam fleece en mesh voering, waardoor het kledingstuk warm en ademend is.

Kenmerk:

  • Anti Pill duurzaam fleecedoek
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Binnenzak voor de telefoon
  • 5 opbergzakken
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Nieuw model
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 80
Voering gewicht oz: 3
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen