PW2 Softshell (2L) Black/Red XXL R

Artikelnummer: PW271BDRXXL
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
Artikelnummer PW271BDRXXL
EAN/GTIN 5036108365227
Nummer fabrikant PW271BDRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De PW2 Softshell is perfect geschikt om te gebruiken voor een borduring op print. Deze geweven 2-laags stretch softshell heeft een fleece-rug voor extra warmte en comfort, terwijl de stretch zorgt voor bewegingsvrijheid en draagcomfort. Dit jack is voorzien van een binnenzak, voorgevormde ellebogen en een elastische manchetten. Het stijlvolle ontwerp, het subtiele stiksel en de contrasterende kleuraccenten maken van dit jack een opvallende toevoeging aan de PW2-collectie.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 2 laags
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • 5 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Sneldrogende elastische manchet
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio

Materiaal:

Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen