Omschrijving:
De PW2 Hi-Vis Amerikaanse overall heeft een lange levensduur en en hoog comfort. Talrijke opbergzakken zorgen voor een uitstekende persoonlijke veiligheid. Precisie ontworpen met anti-kras en metaalvrije afwerking om zonder zorgen te kunnen werken.
Kenmerk:
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- 7 opbergzakken
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- ID zak kan zichtbaar of verdekt
- Dubbele duimstokzak
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- CE gecertificeerd
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
- Standaard pasvorm
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;