PW2 Amerikaanse overall Black/Red M R

Artikelnummer: PW243BDRM
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / rot
Uniseks-maat M

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PW243BDRM
EAN/GTIN 5036108368044
Nummer fabrikant PW243BDRM

Omschrijving

Omschrijving:

De PW2 Hi-Vis Amerikaanse overall heeft een lange levensduur en en hoog comfort. Talrijke opbergzakken zorgen voor een uitstekende persoonlijke veiligheid. Precisie ontworpen met anti-kras en metaalvrije afwerking om zonder zorgen te kunnen werken.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
  • 7 opbergzakken
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • ID zak kan zichtbaar of verdekt
  • Dubbele duimstokzak
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
  • CE gecertificeerd
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd
  • Standaard pasvorm

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen