Omschrijving:
De PW2 Hi-Vis Polo met lange mouw is uniek dankzij het onderscheidene ontwerp met een eigentijds contrasterend borstpaneel. Gemaakt van premium ademend Katoen Comfort doek voor het beste draagcomfort. Perfect als onderdeel van een corporate branding lijn.
Kenmerk:
- Vochtafvoerende stof absorbeert effectief vocht weg van de huid
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- 100% Metaalvrij
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend
- Stijlvolle contrast kleuren
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Nieuw model
Norm:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell gewicht gm: 144
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.