PW2 Hi Vis polo K/M Zoom Grey/Black L R

Artikelnummer: PW210ZBRL
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
Artikelnummer PW210ZBRL
EAN/GTIN 5036108357642
Nummer fabrikant PW210ZBRL

Omschrijving

Omschrijving:

Eigentijds PW2 T-shirt ontworpen met een actieve pasvorm van premium polykatoen interlockmateriaal dat je de hele dag koel, droog en comfortabel houdt. De belangrijkste kenmerken zijn een modern ontwerp met contrasterende panelen, ideaal voor over-branding, en een handige lus ingebed in de sluiting voor het bevestigen van pennen en brillen.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Met een lus ideaal voor bril of pen
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Ventilatie openingen
  • Knoopsluiting
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell gewicht gm: 144
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen