Omschrijving:
De Levo is innovatief concept. Dit model biedt het comfort van een veiligheidsbril met de pasvorm en seal van een stofbril. Uitwisselbare foam seal geeft toegevoegde bescherming van wenkbrauwen en wangen. Deze bril kan worden uitgewisseld met een verstelbare hoofdband of zachte rubberen poten.
Kenmerk:
- Tweezijdig gebruik met klassieke armsgaten of met brede elastische band
- Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Uitstekende ventilatie door indirecte ventilatieopeningen in het schuim
- Anti-kras coating voor duurzaamheid
- 99% UV bescherming
- CE gecertificeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
Norm:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat;