Height Endurance Mountaineer helm Royal Blue R

Artikelnummer: PS73RBR
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Helmeigenschap: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting
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
Helmeigenschap Schutzeigenschaft bis -30 °C
Kleur blauw
Materiaal helmschaal ABS
Norm DIN EN 397; DIN EN 12492
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Koudebestendigheid -30 °C
6-Punts textielbevestiging ja
Producttype Schutzhelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PS73RBR
EAN/GTIN 5036108325870
Nummer fabrikant PS73RBR

Omschrijving

Omschrijving:

Height Endurance Mountaineerhelm is de ultieme evolutie van ons Height Endurance-assortiment. Deze geventileerde helm is ontworpen voor meerdere doeleinden. Het is ideaal voor werken op hoogte, reddingsoperaties en klimactiviteiten. Dankzij het inwendige EPS-schuim is dit model volledig gecertificeerd volgens de EN 12492-norm. Zes punten textiel binnenwerk, technische zweetband en draaiknopverstelling zorgen voor een optimale pasvorm. Breed scala aan accessoires beschikbaar.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen voor werken op hoogte
  • Y-model 4 punt kinband
  • Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
  • Binnenzijde geëxpandeerd polystyreenschuim
  • Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
  • Licht en robuust
  • Past op de PS58 helm vizierhouder
  • Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
  • Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 12492
  • EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)

Materiaal:

Materiaal: ABS; EPS (geëxpandeerd polystyreen);

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen