Omschrijving:
Premium veiligheidsbril met indirecte ventilatie voor betere oogbescherming. Ontworpen om u te beschermen tegen vloeistofdruppels, grote stofdeeltjes, gesmolten metaal en hete vaste stoffen. De veiligheidsbril heeft een krasbestendige en antiwasemlaag met CN-markering voor uitstekend zicht en kan over de meeste brillen op recept worden gedragen.
Kenmerk:
- Bril met indirecte ventilatie om condens te voorkomen
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Geschikt om over de meeste brillen op sterkte te dragen
- Flexibel PVC frame voor ultra comfort
- Verstelbare elastische hoofdband voor een perfecte pasvorm
- Beschermt tegen vloeistoffen en spatten
- Bescherming grote stofdeeltjes
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- 99% UV bescherming
- Metaalvrij
- Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
- Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
Norm:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 KN)
- EN 170 (2C-1.2)
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; PVC; Elastiek;