Hoogte Endurance Helm met ventilatie Royal Blue R

Artikelnummer: PS63RBR
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Helmeigenschap: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Verstelbare wijdte: instelbare hoofdband
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
Helmeigenschap Schutzeigenschaft bis -30 °C
Kleur blauw
Maat 52 cm - 63 cm
Materiaal helmschaal ABS
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte instelbare hoofdband
Koudebestendigheid -30 °C
6-Punts textielbevestiging ja
Producttype Schutzhelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PS63RBR
EAN/GTIN 5036108309146
Nummer fabrikant PS63RBR

Omschrijving

Omschrijving:

Onze premium hoogte endurance helm is nu leverbaar in een versie met ventilatieopeningen voor extra luchtstroom. Licht, comfortabel en compact. Deze kleploze helm is ontworpen om gebruikt te worden voor het werken op hoogten. Kenmerken zijn de ABS schelp, 6 punts textiel binnenwerk met draaiknop verstelbaar van 52-63cm.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen voor werken op hoogte
  • Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
  • 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
  • Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
  • Y-model 4 punt kinband
  • Licht en robuust
  • Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
  • Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
  • Past op de PS58 helm vizierhouder
  • Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)

Materiaal:

Materiaal: ABS;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen