Expertline Veiligheidshelm (draaiknop) Yellow R

Artikelnummer: PS62YER
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
Artikelnummer PS62YER
EAN/GTIN 5036108390779
Nummer fabrikant PS62YER

Omschrijving

Omschrijving:

Onze lichtgewicht industriële veiligheidshelm is ontworpen voor optimale bescherming en draagcomfort. De geventileerde buitenkant zorgt voor luchtcirculatie, zodat het hoofd koel blijft, zelfs in veeleisende omstandigheden. Het 6-point kunststof harnas met draaiknop maakt moeiteloos aanpassen van de maat mogelijk. Compleet met een normale klep, universele zijsleuven en regengoot biedt deze helm verbeterde functionaliteit. De meegeleverde zweetband voegt extra comfort toe, terwijl het verlengde ontwerp van de achterschelp zorgt voor een betere bescherming van de nek.,

Kenmerk:

  • Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
  • 6-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
  • Inclusief zweetband voor meer dragerscomfort
  • Helmschaal met regengoot
  • Verlengd schelp ontwerp voor een betere nekbescherming
  • Verstelbaar middels draaiknop voor een goede pasvorm
  • Helmschaal gemaakt van HDPE
  • Standaard klepontwerp
  • Universeel bevestigingspunt (30mm)
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Materiaal:

Materiaal: HDPE; LDPE;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen