Veiligheidshelm Yellow R

Artikelnummer: PS61YER
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
Artikelnummer PS61YER
EAN/GTIN 5036108385874
Nummer fabrikant PS61YER

Omschrijving

Omschrijving:

Niet ventilerende industriële veiligheidshelm voor veilig gebruik op laagspanningsinstallaties, met een 6-punts kunststof harnas met draaiknop voor maataanpassing. Voorzien van klep, universele slots en regengoot Inclusief zweetband

Kenmerk:

  • Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
  • 6-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
  • Maat verstelbare hoofdband via schuifband systeem
  • Inclusief zweetband voor meer dragerscomfort
  • Helmschaal met regengoot
  • Universele bevestiging
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
  • CE-CAT III
  • Helmschaal gemaakt van HDPE
  • Standaard klepontwerp
  • Universeel bevestigingspunt (30mm)
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 397 (-10°C / +50°C)
  • EN 50365 Class:0

Materiaal:

Materiaal: HDPE;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen