Omschrijving:
Niet ventilerende industriële veiligheidshelm voor veilig gebruik op laagspanningsinstallaties, met een 6-punts kunststof harnas met draaiknop voor maataanpassing. Voorzien van klep, universele slots en regengoot Inclusief zweetband
Kenmerk:
- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- 6-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
- Maat verstelbare hoofdband via schuifband systeem
- Inclusief zweetband voor meer dragerscomfort
- Helmschaal met regengoot
- Universele bevestiging
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- CE-CAT III
- Helmschaal gemaakt van HDPE
- Standaard klepontwerp
- Universeel bevestigingspunt (30mm)
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
Norm:
- EN 397 (-10°C / +50°C)
- EN 50365 Class:0
Materiaal:
Materiaal: HDPE;