Expertline Veiligheidshelm (slipratel) Yellow R

Artikelnummer: PS60YER
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Verstelbare wijdte: instelbare hoofdband
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
Kleur geel
Materiaal helmschaal HDPE
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte instelbare hoofdband
Koudebestendigheid -10 °C
6-Punts textielbevestiging ja
Producttype Schutzhelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PS60YER
EAN/GTIN 5036108390748
Nummer fabrikant PS60YER
L-nummer L01840 316

Omschrijving

Omschrijving:

Onze lichtgewicht industriële veiligheidshelm is ontworpen voor optimale bescherming en draagcomfort. De ventilatiegaten in de helmschaal zorgen voor een uitstekende luchtcirculatie, waardoor het hoofd van de drager koel blijft. Het 6-punt kunststof harnas met slipratel zorgt voor een veilige en verstelbare pasvorm, terwijl het verlengde ontwerp van de achterschelp zorgt voor een betere bescherming van de nek. De helm heeft ook universele zijsleuven, een regengoot en een normaal piekontwerp. Met een zweetband voor extra comfort is deze helm een betrouwbare keuze voor een veilige en comfortabele werkomgeving.

Kenmerk:

  • Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
  • 6-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
  • Helmschaal met regengoot
  • Verlengd schelp ontwerp voor een betere nekbescherming
  • Inclusief zweetband voor meer dragerscomfort
  • Maat verstelbare hoofdband via schuifband systeem
  • Helmschaal gemaakt van HDPE
  • Standaard klepontwerp
  • Universeel bevestigingspunt (30mm)
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Materiaal:

Materiaal: HDPE; LDPE;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen