Omschrijving:
Ons bestverkopende Expertbase veiligheidshelm is nu beschikbaar met een draaiknop verstelling in de maten 55-62 cm. Hoge densiteit polypropyleen buitenschaal, 4 punts textiele binnenwerk. Zachte sweet absorberende hoofdband inbegrepen. Reserve onderdele los verkrijgbaar.
Kenmerk:
- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
- 4-punts textiel harnas voor meer draagcomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Inclusief zachte foam zweetband
- Past op de PW42 en PS42 gehoorbeschermers
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren
- Electrische eigenschappen (440Vac)
- Bijpassende accessoires leverbaar
- Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
- Zijwaartse vervorming
- CE-CAT III
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 397 (-10°C / +50°C, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
Materiaal:
Materiaal: Polypropyleen; PE; Geweven webbing; Nylon;
Materiaal info: PP - Polypropyleen; PE - Polyethyleen;