Platenspanner PS55

Artikelnummer: PS55
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PS55
EAN/GTIN 4008158027050
Nummer fabrikant PS55
L-nummer L80030 447

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het opspannen en positioneren van onderdelen met gladde oppervlakken, zoals keramiek, graniet, Corian®, kunststof, plaatstaal en glas, die een geringe spankracht vereisen (tot 260 N) Spanhendels op de vacuüm cups garanderen een snelle hantering Excentrische hendels voor het compenseren van verschillende hoogten op de verbinding

Kenmerk:

  • Breedte: 144 mm
  • Lengte: 363 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Aluminium basis, geanodiseerd
    • Gegalvaniseerde stalen rail
    • Spindel met trapeziumvormige draad van gewalst staal, gegalvaniseerd
    • handvat gemaakt van 2-componenten kunststof
    • Resterende kunststof onderdelen
  • Spanwijdte: 10-55 mm

Voordeel:

Zuignappen met zachte zuigkracht
  • Eenvoudige bediening is gegarandeerd: Door het omzetten van de spanhendels aan de vacuümzuigers wordt een onderdruk gegenereerd en zuigt de plaatspanner zich automatisch vast op de plaat.
Praktische excentrische hefbomen
  • Met de twee hendels op de geleidestangen kunnen hoogteverschillen die kunnen optreden wanneer de platen aan elkaar worden getrokken, eenvoudig worden afgesteld.
Stabiele constructie
  • Koudgetrokken, galvanisch gegalvaniseerde geleidestangen in stabiele aluminium profielen voorkomen buigen tijdens het klemproces en houden de plaatspanner in een vlak. Nauwkeurig werken is dus gegarandeerd.
Draagbare kunststof handgreep
  • Met de perfecte handvat tot 260 N klemkracht in horizontale richting. Dit wordt gewaarborgd door de hoogwaardige 2-componentkunststof handgreep met soepel lopende trapeziumvormige schroefspil.

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Meubel- en interieurbouw
  • Keuken en winkelinrichting

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Reinig de rubberen platen indien nodig met schoon water (houd ze stofvrij)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen