{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Helmeigenschap | Elektrische Isolierung | |
Kleur | oranje | |
Maat | 52 cm - 63 cm | |
Materiaal helmschaal | ABS | |
Norm | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Verstelbare wijdte | instelbare hoofdband | |
Koudebestendigheid | -30 °C | |
Toegestaan tot V | 1000Vac | |
6-Punts textielbevestiging | ja | |
Producttype | Schutzhelm |
Artikelnummer | PS53ORR | |
EAN/GTIN | 5036108262595 | |
Nummer fabrikant | PS53ORR |