Antraciet KN Veiligheidsbril Clear R

Artikelnummer: PS37CLR
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
Artikelnummer PS37CLR
EAN/GTIN 5036108422227
Nummer fabrikant PS37CLR
L-nummer L01840 163

Omschrijving

Omschrijving:

Dit unieke nieuwe ontwerp met modern antracietkleurig half frame biedt uitstekende bescherming en comfort dankzij het lichte gewicht, de flexibele en luchtdoorlatende veren en het superzachte rubberen neusstuk. Meer comfort dankzij de KN-gewaardeerde antikras en anticondens lenscoating op heldere, smoke en amberkleurige lenzen. ,,

Kenmerk:

  • Stijlvol half montuur model
  • Ultralicht voor lang gebruik
  • Voorgevormde voorhoofdbescherming
  • Flexibele poten voor meer comfort
  • Stijlvolle tweekleurige poten
  • Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
  • Metaalvrij
  • Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
  • Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
  • 99% UV bescherming
  • CE gecertificeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen