Omschrijving:
Ons best verkopende Wrap Arround Veiligheidsbril is nu ook beschikbaar met een additionele rand bescherming, die dankzij de afneembare afdichting, extra bescherming en een geweldig comfort biedt. De lens is behandeld met een anti-kras en anti-condens coating voor een langere levensduur en beter zicht.
Kenmerk:
- Panoramische bril
- Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Flexibele poten voor meer comfort
- Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort
- Uitstekende zijbescherming
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren
- 99% UV bescherming
- Anti-kras coating voor duurzaamheid
- Anti beslaan coating voor extra comfort voor de drager
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
Norm:
- EN 166 (1FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- EN 172 (5-1.7 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
- AS/NZS 1337.1
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat;