Top OTG veiligheidsbril Smoke R

Artikelnummer: PS31SKR
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
Artikelnummer PS31SKR
EAN/GTIN 5036108422265
Nummer fabrikant PS31SKR

Omschrijving

Omschrijving:

Unieke, innovatieve en lichtgewicht OTG-model met dunne tweekleurige blauwe en grijze pootjes met stijlvolle ventilatiegleuven. Deze moderne overzetbril is metaalvrij en verkrijgbaar in zowel heldere als smoke lenzen. ,

Kenmerk:

  • Moderne overzet veiligheidsbril, ideaal voor dragers van brillen op sterkte
  • Geschikt om over de meeste brillen op sterkte te dragen
  • Panoramische bril
  • Stijlvolle tweekleurige poten
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
  • Kantelbare poten voor optimale pasvorm
  • Anti-kras coating voor duurzaamheid
  • 99% UV bescherming
  • CE gecertificeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen