Omschrijving:
PS30 is een ultra-lichtgewicht spektakel, ontworpen om te worden gedragen over een bril op sterkte. De brede panoramische lens met gegoten zijschermen en voorhoofdbescherming biedt superieure bescherming voor de drager. De verstelbare en uitschuifbare armen zorgen voor een comfortabele en veilige pasvorm.
Kenmerk:
- Panoramische bril
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Uitstekende zijbescherming
- Kantelbare poten voor optimale pasvorm
- verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm
- Geschikt om over de meeste brillen op sterkte te dragen
- Anti-kras coating voor duurzaamheid
- 99% UV bescherming
- CE gecertificeerd
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
Norm:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
- AS/NZS 1337.1
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; Nylon;