Omschrijving:
Premium veiligheidsbril met geïnjecteerde lens die sterk en robuust is, met uitstekend panoramisch zicht en zacht binnenschuim voor extra comfort en extra bescherming tegen schokken. De ondoorlatende stijl is voorzien van een innovatieve olieafstotende en vuilafstotende coating, waardoor de lens onder zeer extreme werkomstandigheden schoon blijft. Breed verstelbare elastische band. Indirecte ventilatie
Kenmerk:
- Olie en vuilafstotende lenscoating zorgen ervoor dat het zicht onbelemmerd blijft.
- Indirecte ventilatie
- Verstelbare bandsluiting voor flexibele maat
- Bestemd voor medium energie impact bescherming
- Beschermt tegen vloeistoffen en spatten
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Anti-kras coating voor duurzaamheid
- Anti beslaan coating voor extra comfort voor de drager
- 99% UV bescherming
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
Norm:
- EN 166 (1 B 3)
- EN 170 (2C-1.2 )
- AS/NZS 1337.1
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; Polypropyleen; TPR; Polyester; Nylon;