Omschrijving:
Deze stijl is gebaseerd op de populaire wikkelveiligheidsbril PS27 met een extra schuimrubberen pakking en elastische hoofdband voor betere bescherming en een betere pasvorm. De flexibele zijarmen en zachte, anti-slip pootuiteinden bieden een comfortabele pasvorm bij langdurig gebruik. KN-gecertificeerde lenscoatings zorgen voor uitstekend zicht op heldere, amberkleurige en rookkleurige varianten. Dit model is 100% metaalvrij.
Kenmerk:
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
- Tweezijdig gebruik met klassieke armsgaten of met brede elastische band
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
- Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm
- Metaalvrij
- Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
- Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
- 99% UV bescherming
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- Nieuw model
Norm:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; TPE; Elastiek;