Veiligheidsleesbril Clear X20 R

Artikelnummer: PS25CLRX20
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
  • Coating: beslaat niet
  • Montuureigenschap: Bügelkissen
  • Materiaal: Polycarbonaat
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
Coating beslaat niet
Montuureigenschap Bügelkissen
Materiaal Polycarbonaat
Dioptriegetal 1,5; 2; 3
Norm EN 166; EN 170
Producttype Korrektionsschutzbrille

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PS25CLRX20
EAN/GTIN 5036108400317
Nummer fabrikant PS25CLRX20

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidsleesbril met drie gangbare dioptriesterktes (+1,5, +2,0 en +3,0) om aan je specifieke zichtbehoeften te voldoen. Stijlvol ontwerp met tweekleurige poten die qua kleur passen bij Portwest-kleding. Om maximaal comfort te garanderen, zijn onze veiligheidsleesbrillen ontworpen met een zacht neusstuk dat geen ongemak of irritatie veroorzaakt. De anti-slip pootuiteinden houden de bril stevig op zijn plaats, zelfs tijdens inspannende activiteiten. Bovendien voorkomt een anticondenscoating van de lens beslaan, zodat je altijd helder zicht hebt. De perfecte combinatie van model, comfort en functionaliteit.

Kenmerk:

  • Bifocale lenzen verkrijgbaar in 3 dioptrieën +1,5/ +2,0/ +2,5
  • Half frame model met twee lenzen
  • Pootjes in twee kleuren, qua kleur afgestemd op onze kledingstukken
  • Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
  • Zacht rubberen pootjes voorkomt afglijden
  • Anti beslaan coating voor extra comfort voor de drager
  • CE gecertificeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 166 1 FT
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; TPR;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen