Peak KN Veiligheidsbril Clear R

Artikelnummer: PS23CLR
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
  • Materiaal: Polycarbonaat
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
Serie Peak
Montuuraanduiding 1 FT, K, N.
Materiaal Polycarbonaat
Norm EN 166; EN 170
Producttype Schutzbrille

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PS23CLR
EAN/GTIN 5036108400270
Nummer fabrikant PS23CLR

Omschrijving

Omschrijving:

Stijlvolle veiligheidsbril met geïntegreerde TPE wenkbrauwbescherming voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en om schittering te verminderen. De verstelbare poten kunnen worden gekanteld voor een persoonlijke pasvorm. Het tweekleurige montuur zorgt samen met de extreem flexibele pootjes voor een aantrekkelijke, comfortabele en veilige keuze. De co-geïnjecteerde TPE wenkbrauwbescherming biedt extra bescherming, terwijl de KN-gecertificeerde lenscoatings duurzaamheid en optimaal zicht bieden. Met een zacht TPR neusstuk voor een universele pasvorm combineert onze bril moeiteloos veiligheid en prestaties.

Kenmerk:

  • Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
  • Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
  • Kantelbare poten voor optimale pasvorm
  • Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
  • KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
  • Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
  • Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
  • Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; TPE;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen