Omschrijving:
Sportief ontwerp met grote ronddraaiende glazen voor uitstekende oogbedekking en bescherming. De geïntegreerde TPE wenkbrauwbescherming beschermt tegen deeltjes, stoten en schittering. Met KN-gewaardeerde antikras en anticondens lenscoatings biedt deze bril superieure duurzaamheid en zicht. Het 100% metaalvrije ontwerp, samen met de tweekleurige en flexibele poten met co-injectie, zorgt voor maximaal comfort. Geniet van een panoramisch uitzicht met de wrap-around model. Het zachte TPR-neusstuk en de rubberen pootuiteinden garanderen een universele en slipvaste pasvorm. Bovendien zijn deze brillen niet-magnetisch, nikkel- en ijzervrij, zodat ze naadloos aansluiten op je behoeften aan veiligheid en comfort.
Kenmerk:
- Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht
- Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
- Zacht rubberen pootjes voorkomt afglijden
- Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
- Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- Nieuw model
Norm:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; TPE;