Omschrijving:
Aantrekkelijke, sportieve en extreem lichte veiligheidsbril van slechts 22g gram. Een wenkbrauwbeschermer van polycarbonaat biedt extra bescherming tegen deeltjes en stoten. Superflexibele poten en rubberen pootuiteinden zorgen voor een anti-slip pasvorm. KN-gecertificeerde lenscoatings zorgen voor uitstekend zicht.
Kenmerk:
- Enkele omhullende lens voor uitzonderlijke oogbedekking en bescherming
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Geïntegreerde PC-voorhoofdbescherming voor extra bescherming tegen deeltjes
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
- Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
- Ultralicht voor lang gebruik
- Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
- Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- Nieuw model
Norm:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; TPR;