Omschrijving:
De Polar Star Veiligheidsbril is een moderne sportieve uitziende bril. De gepolariseerde lenzen voorkomen schittering en verminderen vermoeide ogen verbeterd het kleurcontrast. Dit hoogwaardige model vermindert de schadelijke effecten van UV straling en is ideaal voor mensen die op en rond het water werken. De uiteinden van de poten en de neusvleugel zijn in contrast kleur en antislip.
Kenmerk:
- Gepolariseerde Lens roeit horizontale reflecties en fell schitteringen uit
- Helpt vermoeidheid van de ogen te verminderen en verbetert contrasten
- De krasbestendige coating van de lenzen vermindert de kans op krassen.
- Zachte poten en rubberen neusbrug voor ultra comfort
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- 99% UV bescherming
- Anti-kras coating voor duurzaamheid
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
Norm:
- EN 166 (1 FT)
- EN 172 (5-3.1)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; TPR;