Omschrijving:
Ervaar de ultieme veiligheid en stijl met onze geavanceerde tweekleurige veiligheidsbril, compleet met geco-injecteerde voorhoofdbeschermer voor ongeëvenaarde bescherming tegen deeltjes, stoten en schittering. Met uitschuifbare en kantelbare poten en rubberen pootuiteinden biedt deze bril een perfecte pasvorm op maat voor maximaal comfort en veiligheid. Onze KN-gecertificeerde lenscoatings zorgen voor een kristalhelder zicht en onze tweekleurige poten passen perfect bij de kleding van Portwest.
Kenmerk:
- Tweekleurig materiaal en tweekleurige pootje in portblauw en oranje
- Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Kantelbare poten voor optimale pasvorm
- verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm
- Pootjes in twee kleuren, qua kleur afgestemd op onze kledingstukken
- Zacht rubberen pootjes voorkomt afglijden
- Co-geïnjecteerde zachte TPE neusvleugel voor flexibiliteit en uitstekende pasvorm
- Half frame model met twee lenzen
- Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
- Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
Norm:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; TPE;