Omschrijving:
De diëlektrische veiligheidsbril met metaalvrije scharnieren en extra kunststof laag op de brilpoten, heeft een stoer en modern design. De openingen aan de zijkant zorgen voor een betere ventilatie
Kenmerk:
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht
- Flexibele poten voor meer comfort
- Licht en robuust
- Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort
- Ventilatie openingen
- Zijarmen met twee materialen
- 99% UV bescherming
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Anti-kras coating voor duurzaamheid
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
Norm:
- EN 166 (1 FT )
- EN 170 (2C-1.2)
- EN 172 (5-1.7 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; Nylon; TPR;