Dynamic KN Veiligheidsbril Clear R

Artikelnummer: PS10CLR
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
Artikelnummer PS10CLR
EAN/GTIN 5036108397228
Nummer fabrikant PS10CLR

Omschrijving

Omschrijving:

Innovatieve, lichtgewicht veiligheidsbril met geïnjecteerde wenkbrauwbescherming voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en schittering met een uitzonderlijk goede, universele pasvorm. Superflexibele poten en rubberen pootuiteinden zorgen voor een anti-slip pasvorm. KN-gecertificeerde lenscoatings zorgen voor uitstekend zicht. Dit model is 100% metaalvrij.

Kenmerk:

  • Enkele omhullende lens voor uitzonderlijke oogbedekking en bescherming
  • KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
  • Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
  • Zacht rubberen pootjes voorkomt afglijden
  • Exceptioneel goed, universele pasvorm
  • Ideaal voor smallere gezichtsvormen
  • Ultralicht voor lang gebruik
  • Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
  • Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; TPE;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen