Omschrijving:
De klassieke Wrap Arround bril is nu verkrijgbaar in een moderne versie met armen van twee verschillende materialen voor extra comfort. Met een uit één stuk brillenglas is de bril ultralicht en biedt een uitstekend comfort tijdens langdurig gebruik. De lens is behandeld met een anti-kras en anti-condens coating voor een langere levensduur en beter zicht.
Kenmerk:
- Panoramische bril
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Uitstekende zijbescherming
- Stijlvolle tweekleurige poten
- Flexibele poten voor meer comfort
- Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort
- 99% UV bescherming
- Anti-kras coating voor duurzaamheid
- Anti beslaan coating voor extra comfort voor de drager
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
Norm:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- EN 172 (5-1.7 )
- AS/NZS 1337.1
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat; Rubber;