Wrap Around Pro Bril Clear R

Artikelnummer: PR32CLR
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
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Uitvoering: Überbrille
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
Materiaal Polycarbonaat
Uitvoering Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Producttype Überbrille

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PR32CLR
EAN/GTIN 5036108304967
Nummer fabrikant PR32CLR

Omschrijving

Omschrijving:

De klassieke Wrap Arround bril is nu verkrijgbaar in een moderne versie met armen van twee verschillende materialen voor extra comfort. Met een uit één stuk brillenglas is de bril ultralicht en biedt een uitstekend comfort tijdens langdurig gebruik. De lens is behandeld met een anti-kras en anti-condens coating voor een langere levensduur en beter zicht.

Kenmerk:

  • Panoramische bril
  • Lichtgewicht wrap-around ontwerp
  • Uitstekende zijbescherming
  • Stijlvolle tweekleurige poten
  • Flexibele poten voor meer comfort
  • Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort
  • 99% UV bescherming
  • Anti-kras coating voor duurzaamheid
  • Anti beslaan coating voor extra comfort voor de drager
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • AS/NZS 1337.1

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; Rubber;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen