Precisiebalans; max 620 g, d = 0,001 g

Artikelnummer: PNJ 600-3M
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PNJ 600-3M
EAN/GTIN 4045761179882
Nummer fabrikant PNJ 600-3M
L-nummer L40250 1294

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwe standaard in het laboratorium met het robuuste stemvorkweegsysteem
  • Hoogwaardig stemvorkweegsysteem voor snelle weergave van de weegwaarde, nauwkeurige dosering en hoge mechanische robuustheid
  • Capaciteitsweergave: een oplopend balkendiagram geeft het nog beschikbare weegbereik aan
  • Nauwkeurig tellen: De automatische referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het gewicht van het deel
  • Compacte afmetingen , van voordeel bij beperkte ruimte
  • Groot, stootvast weegplateau Edelstaal
  • Groot glazen windscherm met 3 schuifdeuren voor een comfortabele toegang tot het weeggoed. Weegruimte B×D×H 172×171×160 mm
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 16,5 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 140 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 196×293×266 mm
  • Nettogewicht ca. 4,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 40 °C