Precisiebalans; Max 12 kg, d = 0,1 g

Artikelnummer: PNJ 12000-1M
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PNJ 12000-1M
EAN/GTIN 4045761179905
Nummer fabrikant PNJ 12000-1M

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwe standaard in het laboratorium met het robuuste stemvorkweegsysteem
  • Hoogwaardig stemvorkweegsysteem voor snelle weergave van de weegwaarde, nauwkeurige dosering en hoge mechanische robuustheid
  • Capaciteitsweergave: een oplopend balkendiagram geeft het nog beschikbare weegbereik aan
  • Nauwkeurig tellen: De automatische referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het gewicht van het deel
  • Compacte afmetingen , van voordeel bij beperkte ruimte
  • Groot, stootvast weegplateau Edelstaal
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 16,5 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 190×190 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 196×293×89 mm
  • Nettogewicht ca. 3,8 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 40 °C