Precisieweegschaal Max 6200 g; d=0,01 g

Artikelnummer: PLJ 6200-2A
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PLJ 6200-2A
EAN/GTIN 4045761243279
Nummer fabrikant PLJ 6200-2A

Omschrijving

Omschrijving:

  • Interne automatische aanpassing: , garandeert een hoge nauwkeurigheid en maakt plaatsonafhankelijkErgonomisch geoptimaliseerd bedieningspaneel: voor links- en rechtshandigenIdeaal voor mobiele, legale handelstoepassingen, zoals de ambulante verkoop van goud en juwelenWindscherm standaardGewichtskamer ⌀×HApproof inbegrepen
  • Snel en efficiënt werken dankzij het grafische display
  • Eenvoudige, duidelijke aanwijzingen op het display in de talen DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Interne automatische justering, waarborgt grote nauwkeurigheid en maakt standplaatsonafhankelijk
  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Intern geheugen voor alle recepturen met naam en gewenste waarde van de bestanddelen. Gebruiksvriendelijk menu m.b.v. display
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 15 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 160 mm
  • Weegprincipe Force compensation
  • Toegestane omgevingstemperatuur 15 °C/35 °C