Adapterset in plastic koffer

Artikelnummer: PK2346/6
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
Producttype Adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PK2346/6
EAN/GTIN 4991644219346
Nummer fabrikant PK2346/6
L-nummer L60050 6155

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte/Breed/Hoogte: 150X105X35 mm
2233A, 3322A, 3344A, 4433A, 4466A, 6644A
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen