Hi-Vis 3-in-1 Pilotjack Yellow/Navy XXXL R

Artikelnummer: PJ50YNRXXXL
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
Artikelnummer PJ50YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108204403
Nummer fabrikant PJ50YNRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Door de geboden veelzijdigheid en comfortabele bescherming is dit jack geschikt voor zeer uiteenlopende werkomgevingen. Kwaliteitsdoeken, uitstekende afwerking en ongeëvenaarde functionaliteit zijn standaard. De uitneembare bontvoering en kraag in combinatie met afritsbare mouwen zorgen ervoor dat dit kledingstuk uiterst veelzijdig is.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Afneembare mouwen, ″bont″ voering en ″bont″ kraag voor veel draag mogelijkheden
  • 7 opbergzakken
  • Gebreide manchetten en zoom
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
  • Vuilafstotende Texpel finish
  • Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • EN 342 Thermal insulation (0.331 (m2 K/W) Class 2)

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester
Voering: 100% polyester bontvoering
Voering samenstelling: 100% polyester bontvoering
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 240
Shell gewicht oz: 7
Voering gewicht gm: 460
Voering gewicht oz: 13
Vulling gewicht gm: 60
Vulling gewicht oz: 2
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen